HOOH ジョッパーカーゴ 6304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31954187 品番 6304
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ついにサージ素材のストレッチ登場!!
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。
新素材!サージストレッチ使用のスタイルにこだわったジョッパーカーゴ。
膝部分は刺子仕上げで強度アップ
肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。

ネイビー サイズLL 機能サージストレッチ、ジョッパースタイル 混率(%)ポリエステル64・レーヨン34.5・ポリウレタン1.5 股下(cm)76 仕様長財布のは入る後ろポケット、右脇ファスナー付きビッグポケット、両脇カーゴポケット、YKKファスナー、オリジナルタックボタン、リベットで補強、太めのベルトループ 種別カーゴパンツ ウエスト上がり(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする