曜日別特売
3440 鳳皇 ズボン 3440 村上被服 31976605

鳳皇 ズボン 3440

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ホワイト
腰廻り(cm)90~100
内容量1着注文コード31976605品番3440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。

ホワイトサイズ4L混率(%)綿100仕様後ろゴム仕様種別ズボン股下(cm)74腰廻り(cm)90~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31976587
2025-10-23
用途: 祭り
その他業種

こちらの商品は真っ白ではありません。
他の白シャツを羽織ったりしたらわかりますが、ベージュぽい色ですがホワイトで販売されています。 購入の際は気をつけて下さい。

2025-04-30
用途: 部屋として
教育・研究機関

薄いのに意外と暖かくて冬の間重宝しました。ゴムがもう少し強ければ星5つです。

対象商品 : 31976587
2023-09-12
用途: お祭り
サービス業

とてもはきやすく、綿の肌ざわりもいいのですが、ウエスト部分がゴムのみなので、やはりウエストの紐も付けた仕様にしてほしかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする