鳳皇 ズボン 3440

(3件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31976614 品番 3440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

古の心を現代まで脈々と受け継いだ日本の祭り。
祭りと男たちの心意気のかたちほとばしる情熱を賭けるそのスピリッツをシンプルな黒と白に表現。
粋に、いなせに着こなして、男振りをあげていこう。

ホワイト サイズ5L 混率(%)綿100 仕様後ろゴム仕様 種別ズボン 股下(cm)74 腰廻り(cm)95〜105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31976587
2025-10-23
用途:
祭り
その他業種

こちらの商品は真っ白ではありません。
他の白シャツを羽織ったりしたらわかりますが、ベージュぽい色ですがホワイトで販売されています。 購入の際は気をつけて下さい。

2025-04-30
用途:
部屋として
教育・研究機関

薄いのに意外と暖かくて冬の間重宝しました。ゴムがもう少し強ければ星5つです。

対象商品:
31976587
2023-09-12
用途:
お祭り
サービス業

とてもはきやすく、綿の肌ざわりもいいのですが、ウエスト部分がゴムのみなので、やはりウエストの紐も付けた仕様にしてほしかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする