HOOH 刺子ハイネックシャツ 205

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード31982878 品番205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

肩部分は刺子仕上げで強度アップ
やさしく包み込むオールコットンの肌触り
スパン入りで首回り袖口が伸びにくい

ホワイト サイズM 機能刺子仕上げ 混率(%)綿100(スムース) 仕様スパン入り襟首、スパン入り袖口 種別長袖ハイネックシャツ 胸囲(cm)102 着丈(cm)70 裄丈(cm)78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31982993
2022-05-23
用途:
溶接作業
栗原 様 (建設業・工事業)

最近この手のシャツが量販店に無いため困っていたので助かりました。ペン差しがついていると更に良いのですがね。

2021-11-01
用途:
板金、溶接、普段着
製造業

刺し子のシャツを、あまり見かけなくなり、有っても高価なので、こちらを愛用しています。ハイネックは、最初キツイですが程よくなります。黒色がもっとはっきり黒だともっと良いとおもいます。溶接するため、綿であるのも選択理由です。

2021-12-27
用途:
仕事

使用していたほかのメーカー品が廃盤の為、Lサイズ6着まとめ買い。
初めて着ようとした瞬間、胴の裾を縫ってある糸が
ほぼ、全着切れました。
ほつれますから新品の状態で、自分で縫いましょう

1人が参考にしています
対象商品:
31982966
2019-11-29
用途:
溶接作業時の肌着に使用
製造業

ハイネックが、きついです(その分熱を逃がさないので暖かいのですが)クルーネックもあると良いなと思いました。縫製もしっかりされており、洗濯にもつよそうです。なにより!肩の刺し子が!かっこ良いので気に入ってます、

2人が参考にしています
対象商品:
31982993
2020-12-28
用途:
園芸作業時
株式会社 協邦 様 (不動産業)

写真の「ダークパープル」とは色味が全く異なる(濃い鼠色)商品だった。ハイネックの首回りが異常に狭く、首を絞めつけられます。凡そ着用に向いていない仕様

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする