SMC
銅系・フッ素系不可仕様(20-AF~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31992143
品番
20-AF40-04D-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,050
この商品は
145
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.O.)