SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
銅系・フッ素系不可仕様(20-AW〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計
ボディサイズ
20
注文コード
31994313
品番
20-AWD20-02BG-1
参考基準価格(税別)
¥18,140
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ボディサイズ
など
208
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
圧力計
丸形圧力計
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし