◎木製スノーポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31997133 品番WT-1242
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

降雪地域のドライバーを安全に導くスノーポールです。軽量・手軽なので設置作業の効率化がはかれます。

用途降雪地域の安全対策に。 仕様赤色部:5段(各300mmピッチ)、剣先有 トラスコ品番106-3868 材質 質量(kg)1 長さ(m)3 寸法(Φ×mm)30×3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする