曜日別特売
21-AWD30-03G-2J 銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC 31998486

銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc3/8ろ過度(μm)0.01ボディサイズ30注文コード31998486品番21-AWD30-03G-2J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,380
管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc流れ方向左→右ろ過度(μm)0.01ボディサイズ30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3199848621-AWD30-03G-2J2188458421-AWD30-03G-2J-D21-AWD30-03G-2J マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21884584マイクロミストセパレータレギュレータSMC1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする