レンズ SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32007649 品番SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2(キヤノン用)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥175,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光学性能の向上、最短撮影距離の短縮、手ブレ補正機構の強化、AFの高速・高精度化、そしてテレコンバーターへの対応など、あらゆる性能・機能が進化を遂げています。
さらに、すぐれた防塵防滴構造や防汚コートの採用により、どのような環境でも安心して撮影に集中することが可能です。

付属品フード、ケース、三脚座 全長(mm)191.3 本体質量(g)約1485 フィルター直径(Φmm)77 対応機種A025_キヤノン用 レンズ大口径望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)88 撮影距離(m)最短:0.95 開放F値2.8 マウントキヤノンEFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする