安全靴 短靴 311H種

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32009417 品番 311H種
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

JIS T 8101 革製H種<重作業用>合格。

サイズ(cm)26.5 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛本革(型押) 先芯鋼製 標準質量(g)1000(26cm/両足) JIS規格JIS T8101 C1/H/P1合格 足幅3E 靴底合成ゴム1層底 アズワン品番64-8365-08 中敷全敷 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする