SGV01 こども安心てぶくろ Asmix(アスカ) 32011289 SGV01 こども安心てぶくろ Asmix(アスカ) 32011289

こども安心てぶくろ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード32011289 品番SGV01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

刃物で切れにくいこども安心てぶくろ。
一般的な綿手袋の約3倍の切れにくさ。HPPE/高性能ポリエチレンを採用し耐切創性能12.7N(JIST8052)。
伸縮性に優れフィット感も抜群。
図工時間でのカッターノコギリ小刀など使用時や調理時間の包丁使用時、野外での草取りや芋掘り、掃除、キャンプやハイキングなどでもご使用いただけます。
子供が使いやすい小さめサイズ。全長16cm、手のひら幅約8cm(人差し指付け根から小指付け根) 左右兼用、洗濯可

サイズフリー 全長(cm)約16 中指長(cm)約6 手の平幅(cm)約8 手のひらまわり(cm)約20 材質HPPE(高性能化ポリエチレン)、HDPE(高密度ポリエチレン) グレー 規格規格無し 耐摩耗性X 耐切創性12.7N(JIST8052) 耐引裂き性X 耐突刺し性X 入数(双)1 用途図工、料理、野外での草取りや掃除、芋掘りや植物の栽培、キャンプやハイキング タイプ左右兼用
注意
※サイズは目安です。甲の高さや指の長さ等の個人差によりサイズが変わる事があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32011289
2020-10-08
用途:
庭いじり・DIY
建設業・工事業

なんでも真似をしたがる子供に最適なアイテムです。
耐切創手袋なので今まで以上に安心してハサミや鋸を持たせています。
しかし過信は禁物、監視の目を怠らぬように!

対象商品:
32011289
2019-05-08
用途:
子供たちの彫刻刀作業

名板に文字を掘るのに、子供たち用に購入。一日作業で怪我無く終えることができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする