中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の ラベル・シール
中川製作所の PDラベル
PDラベル A1ヨコ折 85×50mm 強粘タイプ 15,000枚 A 横
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(15000枚)
注文コード
32015148
品番
0000-404-PDA3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズ
A1ヨコ折
ラベルサイズ(mm)
85×50
寸法(mm)
台紙:88×53.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
粘着タイプ
強粘
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません