中川製作所
中川製作所の コピー用紙/ラベルシール
中川製作所の ラベル・シール
中川製作所の PDラベル
PDラベル B1タテ折 60×92mm 強粘タイプ 6,000枚 B 縦
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6000枚)
注文コード
32015184
品番
0000-404-PDB5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
物流の現場に欠かせないPD ラベル
ダイレクトサーマルプリンター用、高速プリンター対応(高感度感熱紙使用)
強粘と弱粘の2タイプ
全ミシン入り
ファンフォールド(折りたたみ)
サイズ
B1タテ折
ラベルサイズ(mm)
60×92
寸法(mm)
台紙:63×95.25
面付
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
ダイレクトサーマルプリンター、高速プリンター
粘着タイプ
強粘
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません