AL50-F06-6 AL Series(AL50) SMC 32017983

AL Series(AL50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32017983 品番AL50-F06-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は57種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(06) 3/4 取付方式(-) 取付オプションなし ボディサイズ50mm ねじの種類(F) G ドレン排出口(-) ドレンコックなし 流れ方向(-) 左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示の単位表記:MPa ケース(6) ナイロンケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする