HPE LTO7 Ultrium 15TB WORM データカートリッジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32018587 品番C7977W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。

容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時) 仕様データトラック:3584 テープ幅(mm)12.65 基材バリウムフェライト テープ長さ(m)960 ビット485k/インチ フォーマット形式メディア:追記型 テープ厚さ(μm)5.6 保管温度(℃)毎日:16〜32、長期:5〜23 保存期間(年)30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする