LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32018605 品番C7976A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。

容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時) 仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe パープル テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/inch フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW) テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度400MB/秒 保管温度(℃)毎日:16〜32、長期:5〜23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする