HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。