B7B69B RDX+ 1TB USB3.0 ディスクバックアップシステム (外付型) HP(日本ヒューレット・パッカード) 32019068

RDX+ 1TB USB3.0 ディスクバックアップシステム (外付型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32019068 品番B7B69B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

過酷な環境にも導入できる高速でディスクベースのバックアップおよびリカバリソリューションが必要ではありませんか。HPERDXリムーバブルディスクバックアップシステムは、信頼性の高いディスクベースのバックアップおよびリカバリのソリューションで、卓越したポータビリティと高速リカバリという特長を備え、シングルサーバーやブランチオフィス環境に簡単に統合できます。堅牢で、リムーバブルで、使いやすく、コスト効率の高い製品で、ITスタッフがほとんど存在しないようなリモートまたはブランチオフィス、小規模オフィス、ホームオフィスなどに向いています。HPERDXリムーバブルディスクバックアップシステムは、決して理想的とは言えない場所で企業が大量のデータを保護、管理、転送、または取得する必要があるような、過酷な作業環境向けに設計されています。

容量(TB)1カートリッジ×1本をバンドル 仕様メディアの互換性:HPE RDX 500GBカートリッジ、HPE RDX 1TBカートリッジ、HPE RDX 2TBカートリッジ; 現行および今後のすべてのRDX カートリッジとの上位互換または下位互換性、ロード/アンロードサイクル:5,000回以上のカートリッジ使用寿命、シャーシ:外付型(テーブルトップ型)、カートリッジの堅牢さ:1mの高さからタイル張りのコンクリート床への落下 保証期間3年間パーツ保証のみ インターフェイスホスト:USB3.0ポート(USB2.0互換) データ転送速度360GB/時(2:1圧縮時、USB3.0使用時最大)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする