※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ/ファインロックシリンダ内蔵コンパクトタイプ (MLGCMB2〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)250 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) 軸受種類(M) すべり軸受 注文コード32022593 品番MLGCMB25-250-R-E
参考基準価格(税別)¥77,940 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はストローク・作動方式・軸受種類など130種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダと
ガイドをコンパクトに一体化した直線移動ユニット。
(両方向ロック)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)250 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) プレート(R) 後プレート付 軸受種類(M) すべり軸受 ポートの種類(-) M5×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする