MXQ16L-75B-F9NV3 エアスライドテーブル (MXQ16L-75B〜) SMC 32023074

エアスライドテーブル (MXQ16L-75B〜)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32023074 品番MXQ16L-75B-F9NV3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など73種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする