※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-32D〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 注文コード32030092 品番MHW2-32D-M9BVZ
参考基準価格(税別)¥61,660 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など110種類から選べます 他の種類を見る

・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。

シリンダ内径(Φmm)32 作動方式複動形 リード線(m)(Z)5 ポートねじの種類(-)Rc オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 フィンガオプション(-)フラット形フィンガ方式(標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする