※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16S〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番M9NWV 注文コード32035315 品番MHZ2-16SK-M9NWV
参考基準価格(税別)¥28,330 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はオートスイッチ品番など217種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式単動形(常時開) 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.25〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9NWV 把持力外径把持力27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする