※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番Y7BWV 注文コード32035455 品番MHZ2-16D-Y7BWV
参考基準価格(税別)¥29,540 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はオートスイッチ種類・オートスイッチ品番など98種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)6 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番Y7BWV 把持力外径把持力34/内径把持力45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする