※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番M9BW 注文コード32035534 品番MHZL2-16D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥29,870 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はオートスイッチ品番など266種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)12 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7 使用流体空気 リード線(m)3 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BW 把持力外径把持力34/内径把持力45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする