AC10-M5G-2-A AC Series(AC10) SMC 32055083

AC Series(AC10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7 注文コード32055083 品番AC10-M5G-2-A
参考基準価格(税別)¥10,230 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力範囲など21種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力(MPa)0.05〜0.7 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 管接続口径(M5) M5×0.8 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ10 排気方式(-) リリーフタイプ 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(2) 金属ケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする