設定圧力(MPa)0.05〜0.7
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.7
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
管接続口径(M5) M5×0.8
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ10
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付