設定圧力(MPa)0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
管接続口径(M5) M5×0.8
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ10
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付