SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR10)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(R) 右→左
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
注文コード
32059554
品番
AR10-M5H-NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(-) 0.05〜0.7
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
接続口径
(M5) M5
取付方式
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ
10mm
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32059554
AR10-M5H-NR
52738404
AR10-M5H-NR-A
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
SMC
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です