AR10-M5B-1NZ AR Series(AR10) SMC 32060008

AR Series(AR10)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 圧力計(-) 圧力計なし 設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 注文コード32060008 品番AR10-M5B-1NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,460
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力範囲など89種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ 流れ方向(-) 左→右 接続口径(M5) M5 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ10mm 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) ハンドル(-) ハンドル下向き 排気方式(N) ノンリリーフタイプ 設定圧力単位(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32060008 AR10-M5B-1NZ 52738334 AR10-M5B-1NZ-A レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC 1個 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする