SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR10)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
注文コード
32060306
品番
AR10-M5G-1NZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
(1) 0.02〜0.2
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
接続口径
(M5) M5
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
10mm
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(N) ノンリリーフタイプ
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記;psi
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32060306
AR10-M5G-1NZ
52738359
AR10-M5G-1NZ-A
レギュレータ AR-Aシリーズ AR10
SMC
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です