設定圧力(MPa)0.02〜0.2
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02〜0.2
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
ボディサイズ20
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
排気方式(-) リリーフタイプ
チェックバルブ(-) アタッチメントなし
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース
ルブリケータ油排出口(3) ルブリケータにドレンコック付
フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付
T形スペーサ(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし