SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
注文コード
32060963
品番
AR20-01B-A-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,290
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
0.4 MPa設定
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(B) ブラケット付
ハンドル
(-) ハンドル下向き
排気方式
(-) リリーフタイプ
取付け方法
ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード