SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-01B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
注文コード
32061024
品番
AR20-01BE-N-X406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,390
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc