SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-01B)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
注文コード
32061155
品番
AR20-01BG-B-X406
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード