AR20-01BE3-RZA-B AR Series(AR20-01B) SMC 32061252

AR Series(AR20-01B)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(R) 右→左 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 注文コード32061252 品番AR20-01BE3-RZA-B
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力範囲など44種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気機構リリーフタイプ 流れ方向(R) 右→左 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) ブラケット付 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 排気方式(-) リリーフタイプ 取付け方法ブラケット付 設定圧力単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする