設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
取付ブラケット付
取付方式ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径(01) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) ブラケット付
ハンドル(Y) ハンドル上向き
機能逆流機能なし
排気方式(-) リリーフタイプ
取付け方法ブラケット付
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa