SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02E)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
注文コード
32063018
品番
AR20-02E-B-X406
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・設定圧力範囲・設定圧力
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.4
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
ハンドル
(-)下向き
機能
(-) 逆流機能なし
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。