SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR Series(AR20-02E)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32063115
品番
AR20-02E1H-RZA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
圧力計
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
排気機構
リリーフタイプ
流れ方向
(R) 右→左
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(-) Rc
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
32063115
AR20-02E1H-RZA
52738526
AR20-02E1H-RZA-B
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20
SMC
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)