SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC20B-01C)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32068916
品番
AC20B-01C-T-12
参考基準価格(税別)
¥9,740
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/8
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
排気機構
リリーフタイプ