※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリクランプシリンダ(MK2T〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)63 クランプストローク(mm)20 注文コード32069186 品番MK2TB63-20R-M9BW
参考基準価格(税別)¥46,810 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・クランプストロークなど250種類から選べます 他の種類を見る

・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ボディオプション(-) 標準(めねじ) 回転方向(R) 右回転(アンクランプ状態→クランプ状態) リード線(m)(-) 0.5 クランプストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダポート管接続口径(-)Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする