設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構リリーフタイプ
流れ方向(R) 右→左
ボディサイズ20
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース(2) 金属ケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付