SMC
AR Series(AR20K-01)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
流れ方向
(-) 左→右
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
注文コード
32069555
品番
AR20K-01E-B-X406
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.4
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(-X406) 0.4 MPa設定
ボディサイズ
20
ハンドル
(-)下向き
機能
(K) 逆流機能付
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード