※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付シリンダ (MGGMB80-1〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)1200 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード32069782 品番MGGMB80-1200-HL
参考基準価格(税別)¥240,460 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はストローク・シリンダストローク・ポートねじの種類など184種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)80 ストローク調整範囲(mm)1200 シリンダストローク(mm)1200 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc ロックの位置(H) ヘッド側ロック付 マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする