※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポジションシリンダ (RZQL〜)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 フルストローク(mm)300 チューブ内径(Φmm)32 オートスイッチ種類A93 注文コード32069807 品番RZQL32-300-100-A93L3
参考基準価格(税別)¥29,540 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はフルストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など137種類から選べます 他の種類を見る

・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド フルストローク(mm)300 一段目ストローク(mm)100 ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(3) 3ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする