※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

その他(CDPX2H〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ポートねじの種類(-)Rc1/8 注文コード32070936 品番CDPX2H25-50-F7BVL
参考基準価格(税別)¥40,540 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など63種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド タイプ(H)エアハイドロ クッション(-)アジャストボルト付(2ヶ付) リード線(m)(L)3 シリンダー(DP)オートスイッチ付/プレート取付 ポートねじの種類(-)Rc1/8 オートスイッチ種類F7BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする