設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(02) 1/4
流れ方向(-) 左→右
ボディサイズ20
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
排気機構リリーフタイプ