設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
流れ方向右→左
ボディサイズ20
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
排気方式(-) リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V1) 取付位置:V+AF+AR_K
排気機構リリーフタイプ