SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC20B-N01E)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
20
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
32077535
品番
AC20B-N01E-V-2Z
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力計・ボディサイズ・設定圧力範囲
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
管接続口径
1/8
ねじの種類
NPT
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ