AC20B-N01E3-TV-2Z AC Series(AC20B-N01E) SMC 32077596

AC Series(AC20B-N01E)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し ボディサイズ20 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 注文コード32077596 品番AC20B-N01E3-TV-2Z
参考基準価格(税別)¥21,450 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は圧力計・ボディサイズ・設定圧力範囲など7種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計(E3) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し ボディサイズ20 オートドレン仕様オートドレンなし 管接続口径1/8 ねじの種類NPT 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする