SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC Series(AC20B-N02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
注文コード
32077894
品番
AC20B-N02-CNRZ
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・ボディサイズ・設定圧力範囲
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ
流れ方向
右→左
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし